5ポート ギガビット イージースマートスイッチ

5ポート ギガビット イージースマートスイッチ - TP-LINK

1.英語の管理画面 5本 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。2.ネットワーク監視、トラフィック優先順位及びVLAN 機能に対応。革新的な省エネ技術で最大75%の電力を節約。3.プラッグアンドプレーでネットワーク管理を簡単にできます。4.イージースマート設定ユーティリティで本製品を中心としてすべてのイージースマートスイッチを管理可能。5.業界最長保証ライフタイム

仕様●最大放熱:9.07BTU/h●MACアドレス テーブル:2K●システム要件:Microsoft(R) Windows(R) XP、VistaTM Windows 7 または Windows 8、MAC(R) OS、NetWare(R)、UNIX(R) または Linux規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.1q、IEEE 802.1p電源100-240VAC、50/60Hz保存温度(℃)-40~70機能QoS機能、L2機能、VLAN、ストアアンドフォワード最大消費電力(W)2.66(220V/50Hz)インターフェース5 10/100/1000Mbps RJ45 ポート、オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX同梱部品TL-SG105E、電源アダプター、インストールガイド、リソース CD、ラバー フィートバッファメモリ1Mb動作温度(℃)0~50ファンファンレスジャンボフレーム15KBネットワークタイプ10ベース-T: UTP カテゴリー 3、4、5 ケーブル(最大100メートル)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最大100メートル)/100ベース-TX: UTP カテゴリー 5、5e ケーブル(最大100メートル)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最大100メートル)/1000ベース-T: UTP カテゴリー 5、5e、6または以上 ケーブル(最大100メートル)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最大100メートル)各種認証FCC、CE、RoHS本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×98×25最大パケット転送能力(Mpps)7.4使用周囲湿度(%RH)10~90(結露なし)保存湿度(%RH)5~90(結露なし)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72796939TL-SG105E
オープン
3,098
3,408(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする