法人向け管理型L2スイッチ
メインストリームモデル
10/100/1000BASE-T:24ポート(PoE+)
PoE+最大給電能力 筐体あたり:370W ポートあたり:30W
1G/10GBASE-R SFP+:4ポート
進化する無料のクラウド管理ツール対応|セットアップも管理もクラウドで|スマホアプリ、ブラウザからアクセス|販売店様、エンドユーザー様のネットワークトラブルにかかる工数を劇的に削減|バージョンアップで機能追加 & 改善|バージョンアップももちろん無料
最新のセキュリティパッチが自動反映でセキュリティ対策も手間いらず