HP(日本ヒューレット・パッカード)
Aruba Instant On 1430 Class4 PoE Switch
法人向け非管理型L2スイッチ
エントリーモデル
10/100/1000BASE-T (PoE+)対応
PoE+最大給電能力 ポートあたり:30W
ファンレス
電源
外部電源アダプター
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量
ポート数
処理量
PoE対応
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72798244
R8R46A#ACF
スイッチング容量:16 Gbps
ギガビット銅線ポート:8、Class 4 PoE(ポート 1-8)
11.9 Mpps
64W Class 4 PoE
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72798235
R8R48A#ACF
スイッチング容量:32Gbps
RJ-45 10/100/1000 Class 4 PoEポート×16
23.80Mpps
124W Class 4 PoE
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません