質量(kg)5.09容量ルーティング/スイッチング:68Gbps消費電力(W)230VACで170電源固定電源装置(最大139WのClass 4 PoE電源)入力電圧(V)100~120/200~240外形寸法(cm)4.39×44.247×32.54メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.2GHz処理量最大45.1Mppsポート10/100/1000BASE-T Class 4 PoEポート×12(ポートあたり最大30Wをサポート)、1G/10G SFPポート×2、PHY-less 1GbEポート×2(PoE規格IEEE 802.3af/802.3atをサポート)、RJ-45コンソールポート×1、USB-Cコンソールポート×1、OOBM×1、USB Type-Aホストポート×1スタック8メンバーレイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μsPoE対応139W内容量1台