HP(日本ヒューレット・パッカード)
Aruba Instant On 1430 24G Switch
法人向け非管理型L2スイッチ
エントリーモデル
10/100/1000BASE-T:24ポート
ファンレス
質量(kg)
1.91
容量
スイッチング容量:48Gbps
ポート数
RJ-45 10/100/1000ポート×24
消費電力(W)
最大:11.7、アイドル時:3.2
電源
内部電源装置
外形寸法(cm)
22.5×34.0×4.4
機能
管理機能:非管理型
メモリー
128Kb EEPROM、パケットバッファーサイズ:2.0MB
動作温度(℃)
0~40(32~104°F)
処理量
35.71Mpps
入力電圧
100~127VAC/200~240VAC(モデルにより異なる)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72798190
R8R49A#ACF
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません