HP(日本ヒューレット・パッカード)
Aruba Instant On 1430 26G 2SFP Switch
法人向け非管理型L2スイッチ
エントリーモデル
10/100/1000BASE-T:26ポート
1000BASE-X SFP:2ポート
ファンレス
質量(kg)
2.27(5.00 lb)
容量
スイッチング容量:56 Gbps
外形寸法(mm)
225.0(D)×388.0(W)×44.0(H)
ポート数
ギガビット銅線ポート:26
電源
内部電源
処理量
41.68 Mpps
データ転送
アップリンク:SFP 1GbE ポート×2
MTBF平均故障間隔
171.9年
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72798199
R8R50A#ACF
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください