HP(日本ヒューレット・パッカード)
Aruba Instant On 1430 5G Switch
法人向け非管理型L2スイッチ
エントリーモデル
10/100/1000BASE-T:5ポート
ファンレス
質量(kg)
0.27(0.60 lb)
容量
スイッチング容量:10 Gbps
外形寸法(mm)
93.0(D)×116.0(W)×26.0(H)
ポート数
ギガビット銅線ポート:5
電源
外部電源アダプター
処理量
7.44 Mpps
MTBF平均故障間隔
525.8年
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72798208
R8R44A#ACF
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください