INAX(LIXIL)
エコカラットプラス パールマスクⅡ
パールのような光沢と陰影により、 ナチュラルな空間やモダンな空間の壁面を美しく演出します。
注意
※エコカラット単体となります。接着剤他施工材料は別途ご用意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
厚さ(mm)
寸法(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72792924
ECP-60N/90-14/PMK11
1ケース(11シート)
90度曲ネット張り
5.5
(60.6+60.6)×60.6
4.5
パールホワイト
¥
29,760
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72792940
ECP-60N/90-14/PMK12
1ケース(11シート)
90度曲ネット張り
5.5
(60.6+60.6)×60.6
4.5
パールバニラ
¥
29,760
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72793037
ECP-60N1/PMK11
1ケース(4シート)
60角(納まり役物)ネット張り
5.5
60.6×60.6
0.7
パールホワイト
¥
10,820
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72793046
ECP-60N1/PMK12
1ケース(4シート)
60角(納まり役物)ネット張り
5.5
60.6×60.6
0.7
パールバニラ
¥
10,820
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72793904
ECP-60NET/PMK11
1ケース(11シート)
60角ネット張り
5.5・8.5
60.6×60.6
11.5
パールホワイト
¥
10,710
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72793920
ECP-60NET/PMK12
1ケース(11シート)
60角ネット張り
5.5・8.5
60.6×60.6
11.5
パールバニラ
¥
10,710
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください