曜日別特売

エコカラットプラス ルドラNX

エコカラットプラス ルドラNX - INAX(LIXIL)エコカラットプラス ルドラNX - INAX(LIXIL)エコカラットプラス ルドラNX - INAX(LIXIL)エコカラットプラス ルドラNX - INAX(LIXIL)エコカラットプラス ルドラNX - INAX(LIXIL)エコカラットプラス ルドラNX - INAX(LIXIL)

クォーツサイトの石柄を表現したモノトーンのクールな意匠は、 モダンなインテリア空間にお薦めです。

厚さ(mm)6.5・8.5
注意
※エコカラット単体となります。接着剤他施工材料は別途ご用意ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
寸法(mm)
質量(kg)
枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72793265ECP-2515NET/LDN11ケース(11シート)25×151角ネット張り目地共:303×303、実寸:150.5×24.2511ホワイト11.3シート/mm2
15,480
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72793274ECP-2515NET/LDN21ケース(11シート)25×151角ネット張り目地共:303×303、実寸:150.5×24.2511グレー11.3シート/mm2
15,480
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
72793290ECP-2515NET/LDN31ケース(11シート)25×151角ネット張り目地共:303×303、実寸:150.5×24.2511ダークグレー11.3シート/mm2
15,480
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
72793536ECP-2515TNA/LDN11ケース(4シート)25×151角片面小端仕上げ(短辺)ネット張り(出隅用)目地共:303×151.5、実寸:(112.65×150.5)×24.252.5ホワイト3.4シート/mm2
15,530
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
72793545ECP-2515TNA/LDN21ケース(4シート)25×151角片面小端仕上げ(短辺)ネット張り(出隅用)目地共:303×151.5、実寸:(112.65×150.5)×24.252.5グレー3.4シート/mm2
15,530
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
72793554ECP-2515TNA/LDN31ケース(4シート)25×151角片面小端仕上げ(短辺)ネット張り(出隅用)目地共:303×151.5、実寸:(112.65×150.5)×24.252.5ダークグレー3.4シート/mm2
15,530
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
72793570ECP-2515NB/LDN11ケース(4シート)25×151角ネット張り(入隅用)目地共:303×151.5、実寸:(112.65×150.5)×24.252.5ホワイト3.4シート/mm2
15,530
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
72793579ECP-2515NB/LDN21ケース(4シート)25×151角ネット張り(入隅用)目地共:303×151.5、実寸:(112.65×150.5)×24.252.5グレー3.4シート/mm2
15,530
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
72793588ECP-2515NB/LDN31ケース(4シート)25×151角ネット張り(入隅用)目地共:303×151.5、実寸:(112.65×150.5)×24.252.5ダークグレー3.4シート/mm2
15,530
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする