INAX(LIXIL)
エコカラットプラス ニュートランス
幾何学的なレリーフが特長です。 スタイリッシュな空間のアクセントにお薦めです。
寸法(mm)
303×303
内容量
1ケース(22枚)
注意
※エコカラット単体となります。接着剤他施工材料は別途ご用意ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
厚さ(mm)
質量(kg)
色
枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72792337
ECP-303/NTC1N
303角平(レリーフ)
6.5
18.7
ホワイト
11.3枚/m
2
¥
15,960
¥
15,880
¥
17,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72792346
ECP-303/NTC2N
303角平(レリーフ)
6.5
18.7
ベージュ
11.3枚/m
2
¥
15,960
¥
15,880
¥
17,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72792355
ECP-303/NTC3N
303角平(レリーフ)
6.5
18.7
グレー
11.3枚/m
2
¥
15,960
¥
15,880
¥
17,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72792364
ECP-303/NTC1FN
303角平(フラット)
5.5
18.1
ホワイト
11.3枚/m
2
¥
15,960
¥
15,880
¥
17,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72792380
ECP-303/NTC2FN
303角平(フラット)
5.5
18.1
ベージュ
11.3枚/m
2
¥
15,960
¥
15,880
¥
17,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72792389
ECP-303/NTC3FN
303角平(フラット)
5.5
18.1
グレー
11.3枚/m
2
¥
15,960
¥
15,880
¥
17,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72792669
ECP-3031T/NTC1FN
303角片面小端仕上げ(フラット)
5.5
18.1
ホワイト
3.4枚/m
2
¥
35,590
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72792678
ECP-3031T/NTC2FN
303角片面小端仕上げ(フラット)
5.5
18.1
ベージュ
3.4枚/m
2
¥
35,590
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72792687
ECP-3031T/NTC3FN
303角片面小端仕上げ(フラット)
5.5
18.1
グレー
3.4枚/m
2
¥
35,590
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください