INAX(LIXIL)
エコカラットプラス ラフソーン
木材を粗く切ったような仕上げのレリーフが特長です。 寝室など穏やかな空間にお薦めです。
注意
※エコカラット単体となります。接着剤他施工材料は別途ご用意ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
厚さ(mm)
寸法(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72793010
ECP-275N/90-14/RGS1
1ケース(11シート)
90度曲ネット張り
6
目地共:(25.25+25.25)×303、実寸:(24.25+24.25)×74.75
1.7
ホワイト
¥
29,760
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72793019
ECP-275N/90-14/RGS2
1ケース(11シート)
90度曲ネット張り
6
目地共:(25.25+25.25)×303、実寸:(24.25+24.25)×74.75
1.7
ベージュ
¥
29,760
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72793028
ECP-275N/90-14/RGS3
1ケース(11シート)
90度曲ネット張り
6
目地共:(25.25+25.25)×303、実寸:(24.25+24.25)×74.75
1.7
ライトブラウン
¥
29,760
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72793238
ECP-275N1/RGS1
1ケース(4シート)
25×75角(納まり役物)ネット張り
6
目地共:25.25×303、実寸:24.25×74.75
0.6
ホワイト
¥
10,820
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72793247
ECP-275N1/RGS2
1ケース(4シート)
25×75角(納まり役物)ネット張り
6
目地共:25.25×303、実寸:24.25×74.75
0.6
ベージュ
¥
10,820
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72793256
ECP-275N1/RGS3
1ケース(4シート)
25×75角(納まり役物)ネット張り
6
目地共:25.25×303、実寸:24.25×74.75
0.6
ライトブラウン
¥
10,820
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72794044
ECP-275NET/RGS1
1ケース(11シート)
25×75角ネット張り
6.0・8.5
目地共:303×303、実寸:24.25×74.75
12.2
ホワイト
¥
10,710
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72794060
ECP-275NET/RGS2
1ケース(11シート)
25×75角ネット張り
6.0・8.5
目地共:303×303、実寸:24.25×74.75
12.2
ベージュ
¥
10,710
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72794069
ECP-275NET/RGS3
1ケース(11シート)
25×75角ネット張り
6.0・8.5
目地共:303×303、実寸:24.25×74.75
12.2
ライトブラウン
¥
10,710
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください