INAX(LIXIL)
エコカラットプラス ディニタ
複雑で自然な石をリアルに再現した、 品格のある石積みのデザインです。
厚さ(mm)
7.5・7.9
注意
※エコカラット単体となります。接着剤他施工材料は別途ご用意ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
寸法(mm)
質量(kg)
色
枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72793448
ECP-2520TNA/DNT1
1ケース(4シート)
25×202角片面小端仕上げ(短辺)ネット張り(出隅用)
目地共:303×202、実寸:(134・167.5・201)×24.25
3
ホワイト
3.4シート/m
2
¥
15,060
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72793457
ECP-2520TNA/DNT2
1ケース(4シート)
25×202角片面小端仕上げ(短辺)ネット張り(出隅用)
目地共:303×202、実寸:(134・167.5・201)×24.25
3
グリーン
3.4シート/m
2
¥
15,060
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72793466
ECP-2520TNA/DNT3
1ケース(4シート)
25×202角片面小端仕上げ(短辺)ネット張り(出隅用)
目地共:303×202、実寸:(134・167.5・201)×24.25
3
ダークグレー
3.4シート/m
2
¥
15,060
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72793649
ECP-2520NET/DNT1
1ケース(14シート)
25×202角ネット張り
目地共:303×202、実寸:201×24.25
12
ホワイト
16.9シート/m
2
¥
12,920
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72793658
ECP-2520NET/DNT2
1ケース(14シート)
25×202角ネット張り
目地共:303×202、実寸:201×24.25
12
グリーン
16.9シート/m
2
¥
12,920
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72793667
ECP-2520NET/DNT3
1ケース(14シート)
25×202角ネット張り
目地共:303×202、実寸:201×24.25
12
ダークグレー
16.9シート/m
2
¥
12,920
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72793676
ECP-2520NB/DNT1
1ケース(4シート)
25×202角ネット張り(入隅用)
目地共:303×202、実寸:(134・167.5・201)×24.25
3
ホワイト
3.4シート/m
2
¥
15,060
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72793685
ECP-2520NB/DNT2
1ケース(4シート)
25×202角ネット張り(入隅用)
目地共:303×202、実寸:(134・167.5・201)×24.25
3
グリーン
3.4シート/m
2
¥
15,060
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72793694
ECP-2520NB/DNT3
1ケース(4シート)
25×202角ネット張り(入隅用)
目地共:303×202、実寸:(134・167.5・201)×24.25
3
ダークグレー
3.4シート/m
2
¥
15,060
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください