INAX(LIXIL)
エコカラットプラス ランド土もの調
土もの調の素材感により、ナチュラルな空間を演出します。
注意
※エコカラット単体となります。接着剤他施工材料は別途ご用意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
厚さ(mm)
寸法(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72793098
ECP-275N/90-14/PLD1
1ケース(4シート)
90度曲ネット張り
6
目地共:(34.4+72.25)×303、実寸:(33.4+71.25)×24.25
1.4
アイボリー
¥
11,180
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72793107
ECP-275N/90-14/PLD2
1ケース(4シート)
90度曲ネット張り
6
目地共:(34.4+72.25)×303、実寸:(33.4+71.25)×24.25
1.4
ベージュ
¥
11,180
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72793116
ECP-275N1/PLD1
1ケース(4シート)
25×75角片面小端施釉(短辺)ネット張り
6
目地共:75.75×303、実寸:(36.9・74.75)×24.25
0.8
アイボリー
¥
11,180
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72793125
ECP-275N1/PLD2
1ケース(4シート)
25×75角片面小端施釉(短辺)ネット張り
6
目地共:75.75×303、実寸:(36.9・74.75)×24.25
0.8
ベージュ
¥
11,180
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72793947
ECP-275NET/PLD1
1ケース(11シート)
25×75角ネット張り
6.0・8.5
目地共:303×303、実寸:74.75×24.25
10.9
アイボリー
¥
11,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72793956
ECP-275NET/PLD2
1ケース(11シート)
25×75角ネット張り
6.0・8.5
目地共:303×303、実寸:74.75×24.25
10.9
ベージュ
¥
11,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください