INAX(LIXIL)
エコカラットプラス たけひご
和モダンな空間にマッチしたシリーズ。 和室だけでなく洋室にも映える質感です。
厚さ(mm)
5.5
寸法(mm)
303×303
質量(kg)
18.1
内容量
1ケース(22枚)
注意
※エコカラット単体となります。接着剤他施工材料は別途ご用意ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
色
枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72792486
ECP-303/TK1N
303角平
ホワイト
11.3枚/m
2
¥
15,380
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72792495
ECP-303/TK2N
303角平
ライトベージュ
11.3枚/m
2
¥
15,380
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72792504
ECP-303/TK3N
303角平
グレー
11.3枚/m
2
¥
15,380
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72792818
ECP-3031T/TK1N(U)
303角片面小端仕上げ(上)
ホワイト
3.4枚/m
2
¥
34,290
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72792827
ECP-3031T/TK2N(U)
303角片面小端仕上げ(上)
ライトベージュ
3.4枚/m
2
¥
34,290
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72792836
ECP-3031T/TK3N(U)
303角片面小端仕上げ(上)
グレー
3.4枚/m
2
¥
34,290
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72792845
ECP-3031T/TK1N(R)
303角片面小端仕上げ(右)
ホワイト
3.4枚/m
2
¥
34,290
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72792854
ECP-3031T/TK2N(R)
303角片面小端仕上げ(右)
ライトベージュ
3.4枚/m
2
¥
34,290
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72792870
ECP-3031T/TK3N(R)
303角片面小端仕上げ(右)
グレー
3.4枚/m
2
¥
34,290
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください