INAX(LIXIL)
エコカラットプラス カームウッド
優しい木目の意匠は、ナチュラルなインテリアのアクセントにお薦めです。
注意
※エコカラット単体となります。接着剤他施工材料は別途ご用意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
厚さ(mm)
寸法(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72793055
ECP-2515N/90-14/CWD1N
1ケース(4シート)
90度曲ネット張り
6.5
目地共:(35.0+72.8)×303、実寸:(34.0+71.8)×24.25
1.7
グレー
¥
10,820
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72793064
ECP-2515N/90-14/CWD2N
1ケース(4シート)
90度曲ネット張り
6.5
目地共:(35.0+72.8)×303、実寸:(34.0+71.8)×24.25
1.7
ベージュ
¥
10,820
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72793080
ECP-2515N1/CWD1N
1ケース(4シート)
25×151角片面小端施釉(短辺)ネット張り
6.5
目地共:189.35×303、実寸:(36.85・150.5)×24.25
2.5
グレー
¥
10,820
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72793089
ECP-2515N1/CWD2N
1ケース(4シート)
25×151角片面小端施釉(短辺)ネット張り
6.5
目地共:189.35×303、実寸:(36.85・150.5)×24.25
2.5
ベージュ
¥
10,820
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72793929
ECP-2515NET/CWD1N
1ケース(11シート)
25×151角ネット張り
6.5・8.5
目地共:303×303、実寸:150.5×24.25
12
グレー
¥
10,710
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72793938
ECP-2515NET/CWD2N
1ケース(11シート)
25×151角ネット張り
6.5・8.5
目地共:303×303、実寸:150.5×24.25
12
ベージュ
¥
10,710
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください