エコカラットプラス ノルディックカラー

エコカラットプラス ノルディックカラー - INAX(LIXIL)エコカラットプラス ノルディックカラー - INAX(LIXIL)エコカラットプラス ノルディックカラー - INAX(LIXIL)エコカラットプラス ノルディックカラー - INAX(LIXIL)エコカラットプラス ノルディックカラー - INAX(LIXIL)エコカラットプラス ノルディックカラー - INAX(LIXIL)

ニュアンスカラーと手作り陶器のような滑らかな質感の組合わせが特長のデザインです。

厚さ(mm)6.5・8.5
注意
※エコカラット単体となります。接着剤他施工材料は別途ご用意ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
寸法(mm)
質量(kg)
枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72793344ECP-2515NET/NRC11ケース(11シート)25×151角ネット張り目地共:303×303、実寸:150.5×24.2512ホワイトスモーク11.3シート/m2
15,190
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
72793360ECP-2515NET/NRC21ケース(11シート)25×151角ネット張り目地共:303×303、実寸:150.5×24.2512セージグリーン11.3シート/m2
15,190
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
72793369ECP-2515NET/NRC31ケース(11シート)25×151角ネット張り目地共:303×303、実寸:150.5×24.2512フォグブルー11.3シート/m2
15,190
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
72793710ECP-2515TNA/NRC11ケース(4シート)25×151角片面小端仕上げ(短辺)ネット張り(出隅用)目地共:303×151.5、実寸:(112.65・150.5)×24.252.5ホワイトスモーク3.4シート/m2
15,060
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
72793719ECP-2515TNA/NRC21ケース(4シート)25×151角片面小端仕上げ(短辺)ネット張り(出隅用)目地共:303×151.5、実寸:(112.65・150.5)×24.252.5セージグリーン3.4シート/m2
15,060
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
72793728ECP-2515TNA/NRC31ケース(4シート)25×151角片面小端仕上げ(短辺)ネット張り(出隅用)目地共:303×151.5、実寸:(112.65・150.5)×24.252.5フォグブルー3.4シート/m2
15,060
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
72793737ECP-2515NB/NRC11ケース(4シート)25×151角ネット張り(入隅用)目地共:303×151.5、実寸:(112.65・150.5)×24.252.5ホワイトスモーク3.4シート/m2
15,060
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
72793746ECP-2515NB/NRC21ケース(4シート)25×151角ネット張り(入隅用)目地共:303×151.5、実寸:(112.65・150.5)×24.252.5セージグリーン3.4シート/m2
15,060
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
72793755ECP-2515NB/NRC31ケース(4シート)25×151角ネット張り(入隅用)目地共:303×151.5、実寸:(112.65・150.5)×24.252.5フォグブルー3.4シート/m2
15,060
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする