INAX(LIXIL)
エコカラットプラス ヴィストNX
ライムストーンの繊細な柄と陰影感のあるレリーフの組み合わせにより、ナチュラルな空間を演出します。
厚さ(mm)
7.0~9.0
注意
※エコカラット単体となります。接着剤他施工材料は別途ご用意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
寸法(mm)
質量(kg)
色
枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72793299
ECP-R/VIN1
1ケース(11シート)
異形状ボーダーネット張り
目地共:303×303、実寸:(150.5・74.75)×49.5
11.5
クリーム
11.3
¥
15,190
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72793308
ECP-R/VIN2
1ケース(11シート)
異形状ボーダーネット張り
目地共:303×303、実寸:(150.5・74.75)×49.5
11.5
ベージュ
11.3
¥
15,190
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72793597
ECP-CTN/VIN1
1ケース(4シート)
異形状ボーダー片面小端仕上げ(短辺)ネット張り
目地共:303×113.6、実寸:(74.75・112.6)×49.5
2
クリーム
3.4
¥
15,060
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72793606
ECP-CTN/VIN2
1ケース(4シート)
異形状ボーダー片面小端仕上げ(短辺)ネット張り
目地共:303×113.6、実寸:(74.75・112.6)×49.5
2
ベージュ
3.4
¥
15,060
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください