曜日別特売

エコカラットプラス グラナスハルト

エコカラットプラス グラナスハルト - INAX(LIXIL)エコカラットプラス グラナスハルト - INAX(LIXIL)エコカラットプラス グラナスハルト - INAX(LIXIL)エコカラットプラス グラナスハルト - INAX(LIXIL)

レンガ積みの壁面をモチーフとした意匠です。 ナチュラルテイストな空間にお薦めです。

厚さ(mm)7.5・9.0
注意
※エコカラット単体となります。接着剤他施工材料は別途ご用意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
寸法(mm)
質量(kg)
枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72792599ECP-250/HRT11ケース(100枚)202×50角平目地共:202×50.5、実寸:201×49.514.2ホワイト103枚/m2
15,440
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72792608ECP-250/HRT21ケース(100枚)202×50角平目地共:202×50.5、実寸:201×49.514.2グレー103枚/m2
15,440
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
72792617ECP-2501/90-14/HRT11ケース(60枚)(151+50)×50曲(148.0+47.0)・(149.5+48.5)×49.58.8ホワイト20.5枚/m2
38,630
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
72792626ECP-2501/90-14/HRT21ケース(60枚)(151+50)×50曲(148.0+47.0)・(149.5+48.5)×49.58.8グレー20.5枚/m2
38,630
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする