INAX(LIXIL)
エコカラットプラス フェミーナ
女性が好むアクセントカラーをそろえました。 アンティークスタッコ調のレリーフが特長です。
厚さ(mm)
5.5
寸法(mm)
303×303
質量(kg)
18.1
内容量
1ケース(22枚)
注意
※エコカラット単体となります。接着剤他施工材料は別途ご用意ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
色
枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72792398
ECP-303/FMN1N
303角平
ホワイト
11.3枚/m
2
¥
15,960
¥
15,880
¥
17,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72792407
ECP-303/FMN2N
303角平
ラベンダー
11.3枚/m
2
¥
15,960
¥
15,880
¥
17,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72792416
ECP-303/FMN3N
303角平
グレイッシュブルー
11.3枚/m
2
¥
15,960
¥
15,880
¥
17,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72792425
ECP-303/FMN4N
303角平
ローズ
11.3枚/m
2
¥
15,960
¥
15,880
¥
17,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72792434
ECP-303/FMN5N
303角平
モーブ
11.3枚/m
2
¥
15,960
¥
15,880
¥
17,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72792450
ECP-303/FMN6N
303角平
グレイッシュブラウン
11.3枚/m
2
¥
15,960
¥
15,880
¥
17,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72792696
ECP-3031T/FMN1N
303角片面小端仕上げ
ホワイト
3.4枚/m
2
¥
35,590
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72792705
ECP-3031T/FMN2N
303角片面小端仕上げ
ラベンダー
3.4枚/m
2
¥
35,590
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72792714
ECP-3031T/FMN3N
303角片面小端仕上げ
グレイッシュブルー
3.4枚/m
2
¥
35,590
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72792730
ECP-3031T/FMN4N
303角片面小端仕上げ
ローズ
3.4枚/m
2
¥
35,590
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72792739
ECP-3031T/FMN5N
303角片面小端仕上げ
モーブ
3.4枚/m
2
¥
35,590
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72792748
ECP-3031T/FMN6N
303角片面小端仕上げ
グレイッシュブラウン
3.4枚/m
2
¥
35,590
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください