INAX(LIXIL)
エコカラットプラス 和細工(わざいく)
伝統的な和の素材である和紙の素朴で柔らかな質感と木目とを組み合わせ、アレンジしたデザインです。
注意
※エコカラット単体となります。接着剤他施工材料は別途ご用意ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
厚さ(mm)
寸法(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72792635
ECP-2515T/WZK1
1ケース(8枚)
25×151角片面小端仕上げ(長辺)
6.5
目地共:151.5×25.25、実寸:150.5×24.25
0.7
素色(そしょく)
¥
15,480
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72792644
ECP-2515T/WZK2
1ケース(8枚)
25×151角片面小端仕上げ(長辺)
6.5
目地共:151.5×25.25、実寸:150.5×24.25
0.7
胡桃染(くるみぞめ)
¥
15,480
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72792660
ECP-2515T/WZK3
1ケース(8枚)
25×151角片面小端仕上げ(長辺)
6.5
目地共:151.5×25.25、実寸:150.5×24.25
0.7
薄墨(うすずみ)
¥
15,480
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72793317
ECP-2515NET/WZK1
1ケース(11シート)
25×151角ネット張り
6.5・8.5
目地共:303×303、実寸:150.5×24.25
11
素色(そしょく)
¥
10,940
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72793326
ECP-2515NET/WZK2
1ケース(11シート)
25×151角ネット張り
6.5・8.5
目地共:303×303、実寸:150.5×24.25
11
胡桃染(くるみぞめ)
¥
10,940
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72793335
ECP-2515NET/WZK3
1ケース(11シート)
25×151角ネット張り
6.5・8.5
目地共:303×303、実寸:150.5×24.25
11
薄墨(うすずみ)
¥
10,940
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72793615
ECP-2515TN/WZK1
1ケース(4シート)
25×151角片面小端仕上げ(短辺)ネット張り
6.5・8.5
目地共:303×151.5、実寸:(112.65・150.5)×24.25
2
素色(そしょく)
¥
15,530
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72793624
ECP-2515TN/WZK2
1ケース(4シート)
25×151角片面小端仕上げ(短辺)ネット張り
6.5・8.5
目地共:303×151.5、実寸:(112.65・150.5)×24.25
2
胡桃染(くるみぞめ)
¥
15,530
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72793640
ECP-2515TN/WZK3
1ケース(4シート)
25×151角片面小端仕上げ(短辺)ネット張り
6.5・8.5
目地共:303×151.5、実寸:(112.65・150.5)×24.25
2
薄墨(うすずみ)
¥
15,530
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください