INAX(LIXIL)
エコカラットプラス ラグジュアリーモザイクⅡ
アクセント色を散りばめた表情豊かなモザイクが、 シックで贅沢な空間を演出します。
注意
※エコカラット単体となります。接着剤他施工材料は別途ご用意ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
厚さ(mm)
寸法(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72793378
ECP-25NET/LUX11
1ケース(11シート)
25角ネット張り
6.0・8.5
25.25×25.25
11
グレー
¥
15,190
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72793387
ECP-25NET/LUX12
1ケース(11シート)
25角ネット張り
6.0・8.5
25.25×25.25
11
ブルーグレー
¥
15,190
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72793396
ECP-25NET/LUX13
1ケース(11シート)
25角ネット張り
6.0・8.5
25.25×25.25
11
グレイッシュモーブ
¥
15,190
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72793509
ECP-25N/90-14/LUX11
1ケース(11シート)
90度曲ネット張り
6.0・8.5
(25.25+25.25)・(27.75+27.75)25.25×25.25
2
グレー
¥
41,410
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72793518
ECP-25N/90-14/LUX12
1ケース(11シート)
90度曲ネット張り
6.0・8.5
(25.25+25.25)・(27.75+27.75)25.25×25.25
2
ブルーグレー
¥
41,410
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72793527
ECP-25N/90-14/LUX13
1ケース(11シート)
90度曲ネット張り
6.0・8.5
(25.25+25.25)・(27.75+27.75)25.25×25.25
2
グレイッシュモーブ
¥
41,410
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72793798
ECP-25N1/LUX11
1ケース(4シート)
25角(納まり役物)ネット張り
6
25.25×25.25
0.5
グレー
¥
15,060
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72793807
ECP-25N1/LUX12
1ケース(4シート)
25角(納まり役物)ネット張り
6
25.25×25.25
0.5
ブルーグレー
¥
15,060
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72793816
ECP-25N1/LUX13
1ケース(4シート)
25角(納まり役物)ネット張り
6
25.25×25.25
0.5
グレイッシュモーブ
¥
15,060
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください