シュナイダーエレクトリック
APC Smart-UPS Modular Ultra バックプレートキット、 L14-30R×2
APC Smart-UPS Modular Ultra用バックプレートキット (L14-30R×23)
質量(kg)
1.1
パッケージサイズ(mm)
234×268×140(幅×奥行×高さ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
263×90×82
入力プラグ
NEMA
出力コンセント
2 NEMA L14-30R
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72795146
SRYLPD4
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください