曜日別特売

AirStation Wi-Fi 6E 対応トライバンドルーター

AirStation Wi-Fi 6E 対応トライバンドルーター - BUFFALO(バッファロー)
(1件のレビュー)

1)Wi-Fi 6E 対応 → 6GHz帯を用いることで、混雑の少ない安定通信を実現 2)INTERNETポート 最大2.5Gbps対応 3)Wi-Fi Alliance標準規格「Wi-Fi EasyMesh(TM)」(R2)対応 4)家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー2 プレミアム」対応(1年無料ライセンス付) 5)設置のしやすさを重視した筐体

仕様●VCCI適合:VCCI Class B●ネット脅威ブロッカー:ネット脅威ブロッカー2 プレミアム●その他機能:回線自動判別切替機能●無線LANインターフェース アクセスモード:インフラストラクチャーモード付属品LANケーブル(2m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書ホワイト質量(g)約610(製品本体のみ)電源(V)AC100 50/60Hz端子形状有線LANインターフェース:RJ-45型 8極外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×217×75準拠規格無線LANインターフェース(最大転送速度)6GHz:IEEE 802.11ax:2401Mbps (160MHz 2×2)/5GHz:IEEE 802.11ax:2401Mbps (160MHz 2×2)、IEEE 802.11ac:1733Mbps、IEEE 802.11n:300Mbps、IEEE 802.11a:54Mbps/2.4GHz:IEEE 802.11ax:573Mbps (40MHz 2×2)、IEEE 802.11n:400Mbps、IEEE 802.11g:54Mbps、IEEE 802.11b:11Mbps最大消費電力(W)20.4周波数範囲無線LANインターフェース(チャンネル)6GHz:191~283ch(5955~6415MHz)/5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)、W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700MHz)、W56(新電波法対応) 144ch(5720MHz)/2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz)動作環境保証:温度0~40℃、湿度10~85%アンテナ(無線LANインターフェース)内蔵アンテナ 6GHz:2本、5GHz:2本、2.4GHz:2本(うち、5GHz/2.4GHz共通:2本、6GHz専用:2本)セキュリティ有線LANインターフェース:ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)・無線LANインターフェース:WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA/WPA2 Personal、WPA2/WPA3 、Personal、WEP(128-bit / 64-bit)、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)伝送方法無線LANインターフェース:CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO伝送速度LANポート:最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×3、INTERNETポート:最大2.5Gbps(2.5G/1G/100M/10Mbps)×1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72795225WNR-5400XE6P
オープン
20,980
23,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-26
用途: 事務所に設置しています

以前使用していた別メーカーのwifiルーターは接続が切れることが多く全く仕事にならなかったのでこちらを購入しました。
こちらに交換してから一度も接続が切れることもなく、快適に使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする