曜日別特売

AirStation Wi-Fi 6E 対応トライバンドルーター 2個セット

AirStation Wi-Fi 6E 対応トライバンドルーター 2個セット - BUFFALO(バッファロー)

1)Wi-Fi 6E 対応 → 6GHz帯を用いることで、混雑の少ない安定通信を実現 2)INTERNETポート 最大2.5Gbps対応 3)Wi-Fi Alliance標準規格「Wi-Fi EasyMesh(TM)」(R2)対応 4)家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー2 プレミアム」対応(1年無料ライセンス付) 5)設置のしやすさを重視した筐体 6)EasyMesh コントローラ・エージェント ペアリング済み

仕様●VCCI適合:VCCI Class B●ネット脅威ブロッカー:ネット脅威ブロッカー2 プレミアム●その他機能:回線自動判別切替機能●無線LANインターフェース アクセスモード:インフラストラクチャーモード付属品LANケーブル(2m)×2、ACアダプター×2、取扱説明書、保証書ホワイト質量(g)約610(製品本体のみ)電源(V)AC100 50/60Hz端子形状有線LANインターフェース:RJ-45型 8極外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×217×75準拠規格無線LANインターフェース(最大転送速度)6GHz:IEEE 802.11ax:2401Mbps (160MHz 2×2)/5GHz:IEEE 802.11ax:2401Mbps (160MHz 2×2)、IEEE 802.11ac:1733Mbps、IEEE 802.11n:300Mbps、IEEE 802.11a:54Mbps/2.4GHz:IEEE 802.11ax:573Mbps (40MHz 2×2)、IEEE 802.11n:400Mbps、IEEE 802.11g:54Mbps、IEEE 802.11b:11Mbps最大消費電力(W)20.4周波数範囲無線LANインターフェース(チャンネル)6GHz:191~283ch(5955~6415MHz)/5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)、W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700MHz)、W56(新電波法対応) 144ch(5720MHz)/2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz)動作環境保証:温度0~40℃、湿度10~85%アンテナ(無線LANインターフェース)内蔵アンテナ 6GHz:2本、5GHz:2本、2.4GHz:2本(うち、5GHz/2.4GHz共通:2本、6GHz専用:2本)セキュリティ有線LANインターフェース:ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)・無線LANインターフェース:WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA/WPA2 Personal、WPA2/WPA3 、Personal、WEP(128-bit / 64-bit)、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)伝送方法無線LANインターフェース:CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO伝送速度LANポート:最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×3、INTERNETポート:最大2.5Gbps(2.5G/1G/100M/10Mbps)×1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72795234WNR-5400XE6P/2S
オープン
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする