Aruba AP (JP) Outdoor 11ax AP

Aruba AP (JP) Outdoor 11ax AP - HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP (JP) Outdoor 11ax AP - HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP (JP) Outdoor 11ax AP - HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP (JP) Outdoor 11ax AP - HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP (JP) Outdoor 11ax AP - HP(日本ヒューレット・パッカード)
内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72798585R4H11AAdvanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(4005)、BLEラジオ:◯、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯
オープン
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
72798594R4H16AAdvanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(4005)、BLEラジオ:◯、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯
オープン
239,800
263,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
72798619R4H21AAdvanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(4005)、BLEラジオ:◯、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯
オープン
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
72798567R4W42A1Gアップリンク、IAPモード、BLE搭載、6GHz最大データレート(1.2Gbps)、Aruba Central、AirWave、ClearPass
オープン
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
72798576R4W47A1Gアップリンク、IAPモード、BLE搭載、6GHz最大データレート(1.2Gbps)、Aruba Central、AirWave、ClearPass
オープン
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする