Aruba AP-615 (JP) Dual-radio Tri-band 2x2:2 802.11ax Wi-Fi 6E Internal Antennas Campus AP

Aruba AP-615 (JP) Dual-radio Tri-band 2x2:2 802.11ax Wi-Fi 6E Internal Antennas Campus AP - HP(日本ヒューレット・パッカード)
最大消費電力(W)
12.5(DC)、14.7(POE)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加
5.6(DC)、6.9(POE)※アイドル時(USBとPoE PSE含まず)
仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16(6GHzは現状4、将来拡張予定)、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:512/100、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:18/18/18dBm、802.3af PoE使用時の制約(IPM Disable時):USB使用不可、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):制約なし質量(g)520タイプMIMO:2×2:2電源(V)DC12規格11ax接続同時接続サポート:Dual Band(2つを設定で選択)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×160×39機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(4005)、BLEラジオ:◯、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯、USBホストインターフェイスと最大出力:◯、5W外装樹脂/金属動作モードUAP動作温度(℃)0~50インターフェイス1×2.5GE位置屋内周波数(GHz)2.4/5/6アンテナ方式全方向性内蔵ダウンチルト給電方式PoEまたはAC電源アダプターによる供給コンソールuUSB(コンソールケーブル別売)ソフトウェアバージョンArubaOS:8.11.0.0/10.5.0.0、Instant OS:8.11.0.0PoE対応PoE PD(PoE In):802.3af/at内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72798664R7J48A
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする