曜日別特売

Aruba AP-585 (JP) Unified AP

Aruba AP-585 (JP) Unified AP - HP(日本ヒューレット・パッカード)
最大消費電力(W)
71(AC給電時)、49.5(802.3bt 給電 + 802.3af PSE供給時)、25.5(802.3at 給電/制約適用時)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加
10.8(AC)、9.2(POE)※アイドル時(USBとPoE PSE含まず)
仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:1024/100、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:23/23dBm、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):2.4GHz 1×1、5GHz 3×3 に制限PSE給電不可質量(g)5240タイプMIMO:4×4:4(2.4Ghz)、4×4:4(5Ghz)規格11ax接続同時接続サポート:Dual Band外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)324×313×320機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(9000)、BLEラジオ:◯(5.0)、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯外装樹脂/金属動作モードUAP動作温度(℃)-40~65インターフェイス1×5GE、1×SFP+、1×1G PSE位置屋外(IP66/67)給電方式PoEまたはAC電源コードによる供給(110V-240V)周波数帯域(GHz)2.4/5コンソールUSB-CソフトウェアバージョンArubaOS:8.10.0.0、Instant OS:8.10.0.0PoE対応PoE PD(PoE In):802.3bt/at、PoE PSE(PoE Out):Yes内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72798646R7T08A
オープン
339,800
373,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする