Aruba AP-503H (JP) Unified AP

Aruba AP-503H (JP) Unified AP - HP(日本ヒューレット・パッカード)
最大消費電力(W)
10(DC)、11.4(POE)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加
4.4 ※アイドル時(USBとPoE PSE含まず)
仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:256/50、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:18/18dBm、802.3af PoE使用時の制約(IPM Disable時):制約なし、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):制約なし質量(g)290タイプMIMO:2×2:2電源(V)DC12規格11ax接続同時接続サポート:Dual Band外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×150×40機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(4000)、BLEラジオ:◯、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯外装樹脂/金属動作モードUAP動作温度(℃)0~40インターフェイス1×GE+2×GE位置屋内アンテナ方式指方向内蔵アンテナ給電方式PoEまたはAC電源アダプターによる供給周波数帯域(GHz)2.4/5コンソールuUSB(コンソールケーブル別売)ソフトウェアバージョンArubaOS:8.7.1.0、Instant OS:8.7.1.0PoE対応PoE PD(PoE In):802.3af、PoE PSE(PoE Out):-内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72798549R3V40A
オープン
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする