曜日別特売

300Mbps 無線LAN中継器

300Mbps 無線LAN中継器 - TP-LINK

今までに信号が届かない場所へも接続可能。コンパクトサイズ、壁に取付け可能。エクステンダーボタンを押すだけで簡単に無線カバレッジを拡大、イーサネットポートを活用して、有線機器を接続するための無線アダプタとして機能。専用のアプリから簡単にシステムを管理、LEDライト制御機能にナイトモード搭載。

仕様●システム要件:Microsoft(R) Windows(R) 98SE、 NT、 2000、 XP、 Vista or Windows 7、 8、 10、 Mac(R) OS、 NetWare(R)、 UNIX(R) or Linux.●入力電力:100-240V~50/60Hz●信号レート:11n:最大300Mbps(動的)、11g:最大54Mbps(動的)、11b:最大11Mbps(動的)保存温度(℃)-40~70最大消費電力(W)約3同梱部品TL-WA850RE本体、かんたん設定ガイド周波数範囲2.4~2.4835GHz動作モード中継器モード/アクセスポイントモード(ブリッジモード)動作温度(℃)0~40アンテナ内蔵アンテナ×2ワイヤレス通信WMM(無線マルチメディア)、無線MACアドレスフィルタリング、ワイヤレス統計、ドメインログイン機能セキュリティ64/128/152-bit WEP、WPA-PSK/WPA2-PSKプラグタイプJP各種認証JRF、JPA、VCCIボタンの表示RE(Range Extender)ボタン、Reset(初期化)ボタンポート10/100Mbps LANポート(RJ45)×1本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×65.8×75.2受信感度270M: -68dBm@10% PER、130M: -68dBm@10% PER、108M: -68dBm@10% PER、54M: -68dBm@10% PER、11M: -85dBm@8% PER、6M: -88dBm@10% PER、1M: -90dBm@8% PERWi-FiIEEE802.11n、IEEE802.11g、IEEE802.11b使用周囲湿度(%RH)10~90(結露なし)保存湿度(%RH)5~90(結露なし)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72797009TL-WA850RE
オープン
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする