ClickShare CX-50 (アクティベーション済モデル)

ClickShare CX-50 (アクティベーション済モデル) - BARCO

CX-50はパソコンやタブレット、スマートフォンなどの画面を大画面モニターやプロジェクターで表示してシェアし、投影されているコンテンツを手元のPCに表示できる、中大規模会議室に最適なワイヤレスカンファレンスツールです。タブレットやスマートフォンからは、ClickShareアプリ、またはAppleのAirPlay、Google Castを利用して、モバイルデバイスの情報を共有できます。またUC(ユニファイドコミュニケーション)ツールと組み合わせて使用すれば、ClickShareボタンを使うだけで、PCカメラ、スピーカーマイクがルームカメラやルームスピーカーマイクに切り替えられます。

仕様●オペレーティングシステム:Windows 10以降、macOS 11(BigSur)以降。Android v11以降(ClickShareアプリ)、iOS 14以降(ClickShareアプリ)●ClickShareボタン:2●ClickShareアプリ:デスクトップとモバイル●ネイティブプロトコル:Airplay、Google Cast、Miracast、同時接続の最大数(ボタンやアプリを使用):最小32●同時投影数:2●認証プロトコル:WPA2-PSKのスタンドアロンモード、ネットワーク統合モードでClickShare Buttonを使用したWPA2-PSKまたはIEEE 802.1X●無線伝送プロトコル:IEEE 802.11 a/g/n/acおよびIEEE 802.15.1●Reach:ClickShareボタンとClickShareベースユニット間の最大距離30m(100フィート) 周波数帯域2.4GHZおよび5GHz(DFS)●周波数帯域:2.4 GHz および 5 GHz (一部の地域で DFS チャンネル対応)●盗難防止システム:ケンジントン ロック●タッチスクリーンのサポートとインタラクティブ性:タッチスクリーンサポート:あり、双方向性:あり●ワイヤレスコンファレンス:アプリまたはボタン経由●ローカルビュー:高画質●ネットワーク接続:LAN & Wi-Fi(デュアル)●管理とレポート:あり質量(g)900外形寸法(mm)39×200×202(高さ×幅×奥行き)電源標準110/220 V ACプラグ消費電力動作時: 50W (最大)/スタンバイ時: <8W (ネットワークスタンバイ)、< 0.5W (ディープスタンバイモード)接続1×イーサネット LAN 1Gbit/1×USB Type-C 2.0(背面)、2×USB Type A 2.0(背面)、1×USB Type A 2.0(前面)/オーディオ アナログ ライン出力ミニジャックソケット(3.5mm)、デジタルS/PDIF保存温度(℃)-20~60使用周囲温度(℃)0~40ノイズレベル最大 25dBA @ 0-30℃/最大 30dBA @ 30-40℃ビデオ仕様出力:4K UHD (3840*2160) @ 30Hz。HDMI(TM)1.4b、入力:1920x1080 @30HzHDMI 1.4bオーディオ出力USB、SPDIF、ジャック、HDMI使用周囲湿度(%RH)0~85(結露なし)保存湿度(%RH)0~90(結露なし)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72794139R9861522EU
オープン
419,800
461,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする