曜日別特売

17.0型TFTタッチパネル USB、RS232Cコントローラ内蔵(コンボ) 超音波式 ホワイト

17.0型TFTタッチパネル USB、RS232Cコントローラ内蔵(コンボ) 超音波式 ホワイト - タッチパネルシステムズ
仕様タッチ点数:1点、タッチパネル通信:RS-232C、USB幅(mm)392(スタンド付)質量(kg)約5.4(スタンド付)高さ(mm)362(スタンド付)タイプ超音波奥行(mm)215(スタンド付)規格・VCCIクラスB・電気用品安全法・CCC・ChinaRoHS・KC・BSMI・BIS・UL・FCCPart15クラスB・c-UL・ICES-003クラスB・CEクラスB・RoHS・WEEE・UKCA・C-tickクラスB(RCM)・IEC62368-1表面処理アンチグレア最大消費電力(W)30コントラスト比1000:1(標準)最大解像度1280×1024表示色1677万色視野角上下160°、左右170°入力端子アナログ:RGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA(レセプタクル)スピーカーなし色(本体)ホワイト信号入力映像:VGA(アナログ)・HDMI(デジタル)アスペクト比5:4モニターサイズ17型輝度(cd/m2)225内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72794866ET1717L-8CWB-1-WH-G
オープン
99,980
109,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月23日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする