曜日別特売

15.0型TFTタッチパネル USB、RS232Cコントローラ内蔵(コンボ) 抵抗膜式 ブラック

15.0型TFTタッチパネル USB、RS232Cコントローラ内蔵(コンボ) 抵抗膜式 ブラック - タッチパネルシステムズ
仕様●タッチ点数:1点幅(mm)358(スタンド付)質量(kg)約4.3(スタンド付)高さ(mm)319(スタンド付)タイプ抵抗膜、ベゼルなし奥行(mm)197(スタンド付)規格・VCCIクラスB・電気用品安全法・CCC・ChinaRoHS・KC・BSMI・BIS・UL・FCCPart15クラスB・c-UL・ICES-003クラスB・CEクラスB・RoHS・WEEE・UKCA・C-tickクラスB(RCM)・IEC62368-1表面処理アンチグレア最大消費電力(W)30コントラスト比800:1(標準)最大解像度1024×768表示色1620万色視野角上下150°/左右160°接続端子【タッチパネル通信接続】USBタイプB(レセプタクル)、RS-232C(D-sub9ピン)【映像信号入力接続】アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA(レセプタクル)スピーカーなし色(本体)ブラック信号入力映像:VGA(アナログ)・HDMI(デジタル)アスペクト比4:3モニターサイズ15.0型パネル駆動方式TFT輝度(cd/m2)240内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72794839ET1517L-7CWB-1-BL-ZB-G
オープン
81,980
90,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする