HP(日本ヒューレット・パッカード)
PC5-4800B-E Standard メモリキット
タイプ
UDIMM
電圧(V)
1.2
基本スピード
4800 MT/s
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
構成
容量(GB)
性能ランク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72798129
P64336-B21
1Rx8
16
Single Rank
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
72798147
P64339-B21
2Rx8
32
Dual Rank
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください