HP(日本ヒューレット・パッカード)
PC5-B-R Smart メモリキット
規格
DDR5
SPD
対応
ピン数(ピン)
288
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリーインターフェイス
容量(GB)
メモリーモジュール規格
ピン数(ピン)
構成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62718120
P43322-K21
DIMM(RDIMM)
16
PC5-4800
288
1R×8
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72798138
P64705-B21
RDIMM
16
PC5-5600
288
1R×8
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72798165
P64707-B21
RDIMM
64
PC5-5600
288
2R×4
オープン
¥
729,800
¥
802,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72798156
P64706-B21
RDIMM
32
PC5-5600
288
2R×8
オープン
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません