ビジネス向けのファイル管理用途に最適。DiskStation Manager(DSM)の豊富な専用アプリ。クロスプラットフォームでのファイル共有が可能。専用アプリでモバイル機器での管理が可能。ギガビットイーサネットを4基備え、フェイルオーバー及びLink Aggregationをサポート。別売の10GbE NICの拡張が可能。システムの安定性を高めるSynology High Availability対応。AES-NI ハードウェア暗号化エンジンを搭載。最大40台までの監視カメラ一括管理が可能。3.5/2.5インチドライブ8台の取り付けに対応。別売のDX517を2台増設時、最大18台のドライブに対応。システムキャッシュ用にM.2 NVMe SSDスロットを2基装備。AMD RyzenクアッドコアCPU、4GB DDR4 ECCメモリ搭載。USB 3.0ポート×4、拡張ポート×2を搭載。Btrfsファイルシステムによる最新のストレージ技術に対応。Windows AD、LDAPをサポートし、シームレスなアカウント統合が可能。VMware、Citrix、Hyper-V、OpenStackに対応。初心者向けのガイドブックを付属
仕様●RJ-45 1GbE LAN ポート:4●USB 3.2 Gen 1 ポート:4●拡張ポート:2●拡張ポートタイプ:eSATA●PCIe拡張:1×Gen3×8 slot (×4 link)その他システムファン:120mm×120mm×2pcs、ファン速度モード:最高速度モード・冷却モード・低ノイズモード、簡単に交換できるシステムファン・輝度調整のためのフロントLEDインジケータ・電源復旧・ノイズレベル:22.2dB(A)、電源をオン/オフに予約する、Wake on LAN / WAN、電源ユニット/アダプタ:250ワット、英熱量:204.05 BTU/hr(アクセス)・89.33 BTU/hr (HDDハイバネーション)幅(mm)343質量(kg)6高さ(mm)166消費電力(W)59.8(アクセス)、26.18(HDD ハイバネーション)深さ(mm)243入力電圧(V)AC240メモリーシステムメモリ:4 GB DDR4 ECC SODIMM、プリインストールされたメモリモジュール:4 GB (4 GB×1)、メモリスロット数:2、最大メモリー容量:32 GB (16 GB×2)電源周波数(Hz)50/60 単相使用CPUCPUモデル:AMD Ryzen V1500B、CPU数量:1、CPUコア:4、CPUアーキテクチャ:64ビット、CPU周波数:2.2GHz、ハードウェア暗号化エンジ動作温度(℃)0~40 (32°F~104°F)環境RoHS準拠保管温度(℃)-20~60(-5°F~140°F)入力電源(V)AC100パッケージ内容:本体1台・アクセサリ パック1個・AC電源コード1本・RJ-45 LAN ケーブル2本・クイック インストール ガイド×1ストレージ拡張ユニット使用時の最大ベイ数:18(DX517×2)、M.2 ドライブ スロット:2 (NVMe)、互換性のあるドライブ タイプ:3.5" SATA HDD・2.5" SATA HDD・2.5インチSATA SSD・M.2 2280 NVMe SSD、ホットスワップ可能なドライブドライブベイ8相対湿度(%RH)5~95内容量1台