曜日別特売

AMD Ryzen V1500B搭載4ベイNAS RackStation RS822+

AMD Ryzen V1500B搭載4ベイNAS RackStation RS822+ - Synology(シノロジー)

コンパクトな1U 4ベイのSynology RackStation RS822+/RS822RP+は、ストレージとネットワークの拡張性とパワフルなSynology DiskStation Manager (DSM) により、支店や中小企業にとって理想的なエッジソリューションとなっています。

仕様●RJ-45 1GbE LAN ポート:4●USB 3.2 Gen 1 ポート:2●拡張ポート:1●拡張ポートタイプ:eSATA●PCIe拡張:1×Gen3×8 slot (×4 link)●フォームファクタ (RU):1U●ラックインストレーションのサポート:4柱19インチラック(Synology Rail Kit-RKM114/RKS-02)その他システムファン:40mm×40mm×3pcs、ファン速度モード:最高速度モード・冷却モード・低ノイズモード、電源復旧・ノイズレベル:27.4dB(A)、電源をオン/オフに予約する、Wake on LAN / WAN、電源ユニット/アダプタ:150ワット、冗長電源、英熱量:162.83 BTU/hr (アクセス)・57.02 BTU/hr (HDDハイバネーション)幅(mm)480質量(kg)6.4高さ(mm)44消費電力(W)47.69(アクセス)、16.7(HDD ハイバネーション)深さ(mm)492.6入力電圧(V)AC240メモリーシステムメモリ:2 GB DDR4 ECC SODIMM、プリインストールされたメモリモジュール:2 GB (2 GB×1)、メモリスロット数:2、最大メモリー容量:32 GB (16 GB×2)電源周波数(Hz)50/60 単相使用CPUCPUモデル:AMD Ryzen V1500B、CPU数量:1、CPUコア:4、CPUアーキテクチャ:64ビット、CPU周波数:2.2GHz、ハードウェア暗号化エンジ動作温度(℃)0~35 (32°F~95°F)環境RoHS準拠保管温度(℃)-20~60(-5°F~140°F)入力電源(V)AC100パッケージ内容:本体1台、アクセサリ パック1個、AC電源コード1本、クイック インストール ガイド×1ストレージ拡張ユニット使用時の最大ベイ数:8(RX418×1)、互換性のあるドライブ タイプ:3.5" SATA HDD・2.5インチSATA SSD、ホットスワップ可能なドライブドライブベイ4相対湿度(%RH)5~95内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72794209RS822+
オープン
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする