仕様●対応するドライブタイプ:4×3.5"または2.5"SATA HDD/SSD (ドライブは含まれません)・2×M.2 2280 NVMe SSD(ドライブは含まれません)・Synologyは、互換性リストにリストされたSynologyドライブに対してのみ、完全な機能性、信頼性、性能を保証●ホットスワップ可能なドライブ:あり●外部ポート:2×USB 3.2 Gen 1ポート・1×拡張ポート(eSATA)●LANポート:2×1GbE RJ-45●Wake on LAN/WAN:あり●ネットワーク拡大:E10G22-T1-Mini 10GbE RJ-45ネットワーク アップグレード モジュールをサポート●電源オン/オフタイマー:あり●最大動作高度:5000 m (16400 ft)質量(kg)2.24寸法H(mm)166寸法D(mm)223入力電圧(V)AC240寸法W(mm)199メモリー4GB DDR4 ECC SODIMM(最大32GBまで拡張可能)電源周波数(Hz)50/60 単相使用CPUAMD RyzenTM R1600デュアルコア (4スレッド)、最大ブーストクロックは最大3.1 GHz動作温度(℃)0~40 (32°F~104°F)保管温度(℃)-20~60(-5°F~140°F)入力電源(V)AC100フォームファクタデスクトップベイ数ドライブ:4、拡張ユニット使用時最大:9 (DX517×1)ハードウェア暗号化エンジン:AES-NI相対湿度(%RH)8~80(動作環境)、5~95(保管環境)内容量1台