曜日別特売

DLPプロジェクター (WXGA (1280×800)/5000 ANSI lm/HDMI 1.4b/3D対応/3.0kg/2年間保証)

DLPプロジェクター (WXGA (1280×800)/5000 ANSI lm/HDMI 1.4b/3D対応/3.0kg/2年間保証) - Acer(エイサー)
仕様●台形歪み補正:+/-40 度(垂直方向)手動調整●映写モード:フロント、リア、フロントシーリング、リアシーリング●天井取付:可能●レンズシフト機能:非搭載●動作音:26dBA(ECO モード)●ソフトウェア:OS(非搭載)、アプリケーションストア(非搭載)その他3D機能:DLP(R) 3D ready(120Hz 3D対応)、HDMI 3D ready (1080p 3D対応)、144Hz 24p 3D対応付属品電源ケーブル(1.0m)、ACアダプター、HDMIケーブル、リモコン、リモコン用電池(試供品)、レンズキャップ、キャリングケース、クイックスタートガイド、保証書、修理依頼書質量(kg)約3寸法H(mm)本体:約116(突起部含む)消費電力(W)210(使用時)、145(ECOモード時)、<0.5(スタンバイ時)電源210W ACアダプター(AC入力 100~240V)倍率1~1.1[投写レンズ]方式投写:DLP(R)方式寸法D(mm)本体:約217(突起部含む)寸法W(mm)本体:約287(突起部含む)光源レーザーダイオード、耐久時間目安:20000時間(標準)、30000時間(ECOモード)コントラスト比50000:1輝度5000 ANSI ルーメン(標準)、3750 ANSI ルーメン(ECOモード)ズームフォーカス:手動[投写レンズ]ディスプレイサイズ:0.65型 DarkChipTM 3 DMD色再現性約10億7000万色保証期間2年間(レーザーモジュールは1年間)走査周波数(水平)15k~100kHz走査周波数(垂直)24~120Hz入力端子HDMI(映像/音声):HDMI 1.4b (HDCP1.4対応)×2スピーカー15W×1動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80(結露なきこと)主な機能DynamicBlackTMテクノロジー、Acer ColorBoost 3D テクノロジー、ワイドカラーガンマテクノロジー、Acer SmartFormat テクノロジー (解像度自動認識)、Acer EcoProjection テクノロジー(標準/ECOモード搭載)、オートシャットダウン機能 (OSDで時間設定可能)、Digital Zoom(デジタル部分拡大機能)、360°プロジェクション、ポートレートプロジェクション、自動上下反転機能(天吊り設置時、自動的に画像の上下が反転)、インスタントパック機能(シャットダウン後ただちに収納可能)、インスタント オン/オフ機能、Chrome OSTM対応、電源コード差し込みによる起動に対応、HDMIポートの差し込みによる起動に対応、IP6X対応、24時間の連続投写可能、ケンジントンロック対応端子ネットワーク:非搭載、制御入出力:RS232(ミニD-Sub15ピン)×1比率投射:60インチ @2m(1.54~1.72:1)画面サイズ投写:27インチ(69cm)~300インチ(762cm)[対角]、投影:50インチ(1.66m~1.85m)、60インチ(2m~2.22m)、80インチ(2.66m~2.96m)、100インチ(2.99m~3.33m)、150インチ(4.99m~5.56m)、200インチ(6.65m~7.41m)、250インチ(8.31m~9.26m)、300インチ(9.98m)[目安]出力端子音声:PCオーディオ(ステレオ ミニジャック)×1、その他:電源供給用USB Type A端子(5V/1A)信号方式ビデオ入力:NTSC(3.58/4.43)、PAL(B/D/G/H/I/M/N)、SECAM(B/D/G/K/K1/L)、HDTV(720p/1080i/1080p)、EDTV(480p/576p)、SDTV(480i/576i)画素数WXGA(1280×800)デジタルズーム2倍リモコン付属(IR方式)明るさF=2.41~2.53[投写レンズ]焦点距離f=21.85mm~24.01mm[投写レンズ]距離投写:1m~10m対応解像度コンピューター入力:WUXGA(1920×1200)、 1080p(1920×1080)、WSXGA+(1680×1050)、 WXGA+(1440×900)、WXGA(1280×800 1280×768)、UXGA(1600×1200)、SXGA+(1400×1050)、 SXGA(1280×1024)、XGA(1024×768)、SVGA(800×600)、VGA(640×480)アスペクト比16:10(通常)、4:3/16:9(切替可能)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72794656XL2330W
オープン
139,800
153,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする