DLPプロジェクター WXGA(1280x800) 4000ANSIルーメン/レーザー光源

DLPプロジェクター WXGA(1280x800) 4000ANSIルーメン/レーザー光源 - BenQ(ベンキュー)DLPプロジェクター WXGA(1280x800) 4000ANSIルーメン/レーザー光源 - BenQ(ベンキュー)DLPプロジェクター WXGA(1280x800) 4000ANSIルーメン/レーザー光源 - BenQ(ベンキュー)DLPプロジェクター WXGA(1280x800) 4000ANSIルーメン/レーザー光源 - BenQ(ベンキュー)DLPプロジェクター WXGA(1280x800) 4000ANSIルーメン/レーザー光源 - BenQ(ベンキュー)DLPプロジェクター WXGA(1280x800) 4000ANSIルーメン/レーザー光源 - BenQ(ベンキュー)

解像度 WXGA(1280x800)。明るさ 4000ANSIルーメン。単板DLP方式。メンテナンスフリーの長寿命レーザー光源採用(光源寿命約20000時間)。通常焦点設計(最短2.6mで約100インチ) 。USB-C端子搭載。最大30度までの垂直・水平台形補正。画像リサイズ機能搭載:デジタル縮小とシフト+デジタルシフト+角合わせ調整+スクリーンの塗りつぶし。防塵設計(IP5X)。色再現性Rec.709 92%、約10億7000万色。DLP方式ならではの超高コントラスト比 3000000:1。10Wスピーカー内蔵で外付けスピーカー不要。1.3倍光学ズーム。HDMI端子 (v2.0)×2。4KUHD対応。3D対応。クイックON/OFF。3kg以下の日本一番軽い4000ANSI のレーザープロジェクター(ベンキュー調べ)

仕様●投写比:1.21~1.57●ズーム倍率:1.3倍●投写オフセット:102.5%●台形補正:自動縦±30度、横±30 度●Rec.709 カバー率:90%●動作音 (標準/Eco)(dB):34/28●投写方式:DLP方式●キャリーバック:CBP-MS61付属品ワイヤレスUSBドングル:QP30(オプション)、リモコン(電池付き):RC×016、電源コード:1.8m×1、クイックスタートガイド×1、保証書、天吊金具:CMP-80(オプション)質量(g)2900+/-100電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)標準:200(100VAC)、191(220VAC)・スタンバイ時:0.5未満レンズF/#=2.59~2.87、f=16.88~21.88 mm光源レーザーコントラスト比3000000:1(FOFO値)本体サイズ(mm)303.5(W)×112.4(H)×224.7(L)解像度WXGA (1280×800)、入力対応:VGA(640×480)~4K UHD(3840×2160)色再現性約10億7000万色応答速度8.3ms(1080P 120Hz)水平周波数(kHz)15~135垂直周波数(Hz)23~120光源寿命標準:20000時間、 ECO 20000hrs、スマートエコ 20000時間スピーカー×110Wモード画像モード:高輝度、HDR10、HLG、インフォグラフィック、プレゼンテーション、スプレッドシート、ユーザー 1、ユーザー 2、ビデオ会議動作温度(℃)0~40入出力HDMI入力:×2、HDMI-1 (2.0b/HDCP2.2)、HDMI-2 (2.0b/HDCP2.2)・USB Type-A:×2、USB Type-A-1 (2.0/1.5A給電/サービス)、USB Type A-2 (2.0/1.0A給電/Wi-Fiドングル)・USB Type-C:×1、 Display Port with PD out 5V/1A・RS232入力(9ピン):×1明るさ4000 (ANSI ルーメン)アスペクト比16:10オーディオ出力(3.5mm ミニ端子)×1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72794726LW650
オープン
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする