オスラム
直管蛍光ランプ40W白色グローカ形
仕様
(同等品)東芝 FL40S・W、パナソニック FL40S・W、三菱 FL40SW,ホタルクス(NEC) FL40SW、日立 FL40SW-B
種別
40W
管径(Φmm)
32.5
口金
G13
点灯形
グロー形
全光束(Lm)
3100
定格寿命(時間)
12000
定格ランプ電力(W)
40
管長(mm)
1198
色温度(K)
4200
適合点灯管
FG-4P
光色
白
電球の種類
直管蛍光
内容量
1箱(25本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72792276
FL40SW
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る