オスラム
直管蛍光ランプ20W白色グロー形
仕様
(同等品)東芝 FL20S・W、パナソニック FL20S・W、三菱 FL20SW,ホタルクス(NEC) FL20SW、日立 FL20SW-B
口金
G13
点灯形
グロー形
管長(mm)
580
色温度(K)
4200
適合点灯管
FG-1E、FG-1P
光色
白
電球の種類
直管蛍光
内容量
1箱(25本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
管径(Φmm)
全光束(Lm)
定格寿命(時間)
定格ランプ電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72792258
FL20SW
20W
32.5
1230
8500
20
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る