オスラム
直管蛍光ランプ40W白色ラビットスターター形
仕様
(同等品)東芝 FLR40S・W/M、パナソニック FLR40S・W/M-XR、三菱 FLR40SW/M、ホタルクス(NEC) FLR40SW/M、日立 FLR40S・W/M-B
種別
40W
管径(Φmm)
32.5
口金
G13
点灯形
ラビットスターター形
全光束(Lm)
3000
定格寿命(時間)
12000
定格ランプ電力(W)
36
管長(mm)
1198
色温度(K)
4200
光色
白
電球の種類
直管蛍光
内容量
1箱(25本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72792294
FLR40SW/M
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る