Dell Technologies
Dell Premier充電式アクティブ ペン - PN7522W
仕様
パームリジェクション技術、充電式バッテリー
付属品
ペン先 (2個)、 USB-Cケーブル、プラー
色
ブラック
質量(g)
14.2
タイプ
アクティブスタイラス
幅(cm)
0.98
対応OS
Windows 10以降、Windows 11
圧力等級
4096
準拠規格
AES 2.0、AES 1.0
高さ(cm)
15.5
ボタン数
3
インターフェイス
Bluetooth 5.0
奥行き(cm)
0.98
ソフトウェアバージョン
Dell Peripheral Manager(Windowsのみ)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72796528
CK750-ADRU-0A
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください