・わずか8.7mmの超軽量、薄型デザインで容量5000mAhのモバイルバッテリーです。・MagSafe充電に対応しており磁力で固定し充電可能です。・最大20W有線急速充電と最大15Wの無線充電を同時に利用いただけます。
仕様●無線充電(出力電力): 5W、7.5W、10W、15W●USB-C充電(出力電力): 5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A色パープル容量セル:5000mAh/3.85V/19.25Wh定格容量5V/3200mAh、9V/1600mAh、12V/1000mAh製品質量(g)117生産国中国内蔵保護装置過流保護、短路保護、過温保護、過充保護、過放保護製品サイズ(mm)105×66×8.7入力電圧USB-C:5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67AパッケージGRAVITY C5、専用ポーチ、USB-C充電ケーブル(長さ200mm)入力ポートUSB-C出力ポートUSB-C/磁吸無線内容量1台