曜日別特売

DL20 Gen11 Xeon E-2434 3.4GHz 1P4C 16GBメモリ 4SFF Intel VROC 500W電源 オンボード1Gbx4 RPS対応モデル

DL20 Gen11 Xeon E-2434 3.4GHz 1P4C 16GBメモリ 4SFF Intel VROC 500W電源 オンボード1Gbx4 RPS対応モデル - HP(日本ヒューレット・パッカード)
付属品ラックレールキット質量(kg)12消費電力(W)参考値149(100V時)電源パワーサプライ:500W パワーサプライ(80PLUS Platinum モデル)×1、付属コード:100V 用 NEMA5-15P 電源コード(2m)×1、200V 用 C13-14 電源コード(2m)×1メモリー標準:16 GB(16GB PC5-4800 UDIMM×1)、最大:128 GB(UDIMM)騒音レベル(dB(A))27(音響)入力電流(A)1.5(100V)/0.82(200V)プロセッサータイプ:インテル Xeon E-2434 プロセッサー 3.40 GHz、標準搭載数:1P/4C、マルチプロセッサー対応:-、キャッシュメモリ/CPU:1×12 MB L3 キャッシュ、Hyper-Threading(HT)/Turbo Boost(TB)対応:HT/TB、最大メモリ動作速度:4400 MT/sコントローラー型式RAID:Intel VROC SATA Software RAID コントローラー(オンボード)ハードディスクドライブ構成ドライブ ベイ:標準 4、オプションで 6(2.5 インチ SFF ベーシックキャリア ホットプラグ SATA/SAS/NVMe)、標準:ディスクレス、最大(内蔵):標準 4 ベイ 30.72 TB(7.68 TB SATA×4 台)/61.44 TB(15.36 TB SAS×4 台)、オプション 6 ベイ搭載時 46.08 TB(7.68 TB SATA×6 台)/92.16 TB(15.36 TB SAS×6 台)、最大(外付):外部接続対応の Smart アレイの構成に依存拡張スロット数3(フルハイト/ハーフレングス PCI Express Gen5 x16(x16 コネクター)×1、OCP 3.0 スロット×2(内部専用×1、外部用×1))光学ドライブ内蔵および外付けオプション内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72798095P65395-291
オープン
649,800
714,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする