曜日別特売

ICカードセキュリティ ウイルスチェック 耐衝撃ポータブルHDD 500GB

ICカードセキュリティ ウイルスチェック 耐衝撃ポータブルHDD 500GB - BUFFALO(バッファロー)

・ウイルスチェック機能:DiXiM Security Endpoint搭載で法人USBメモリ内へのウイルス混入や感染を防ぐ・ESET社(TM)のセキュリティエンジン・定義データベースを採用・強制暗号化で重要なデータを守る

付属品USBケーブル(18cm)、USB延長ケーブル(50cm)、取扱説明書質量(g)約300外形寸法(mm)90×141×21(幅×高さ×奥行)※本体のみ(突起部除く)電源USBバスパワー端子形状Micro-B(USB部)インターフェースUSB部:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)対応ICカード:別売りICカード(OP-ICCARD1)、交通系ICカード(Kitaca、Pasmo、Suica、Manaca、Toica、PiTaPa、ICOCA、はやかけん、Nimoca、SUGOCA、ITAPPY、ecomyca、Ayuca)、電子マネー(Edy、Nanaco、WAON、PiTaPa)、おサイフケータイ(R)※対応スマートフォン(Xperia、AQUOS、Galaxy、etc.)セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)端子数1(USB部)搭載ドライブ500GB内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72799075HDS-PZN500U3EV3
26,528
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする