曜日別特売

Lenovo 512GB Performance PCIe Gen4 NVMe OPAL2.0 M.2 ソリッドステートドライブ

Lenovo 512GB Performance PCIe Gen4 NVMe OPAL2.0 M.2 ソリッドステートドライブ - レノボ・ジャパン(Lenovo)
長さ(mm)80寸法(mm)梱包時:177×144×53(長さ×奥行×高さ)高さ(mm)2.23質量(g)7.2奥行(mm)22接続M.2包装形態カートン箱相対湿度95%(最小)、5%(最大)梱包質量(g)90各種認証BSMI、FCC、ICES-003、CE、UK DOC、VCCI、KCC、RCM、CB容量(GB)512ストレージM.2 2280最大動作温度(℃)0最小動作温度(℃)80内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
727994774XB1M86954
オープン
24,980
27,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年2月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする