曜日別特売

Lenovo Tab K11 (MediaTek Helio G88/4GB/eMMC・64GB/Android 13/10.95型/SIMスロット:なし/LTE未対応/WiFi)

Lenovo Tab K11 (MediaTek Helio G88/4GB/eMMC・64GB/Android 13/10.95型/SIMスロット:なし/LTE未対応/WiFi) - レノボ・ジャパン(Lenovo)
仕様●フラッシュメモリー:64GB質量(g)約465(本体)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約255.3×166.3×7.2メモリー容量4GB(メイン)ディスプレイ10.95型 ワイドパネル (1920×1200ドット)色(本体)ルナグレーOSAndroidTM13プロセッサーMediaTek Helio G88 プロセッサー内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72799355ZADC0062JP
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする