曜日別特売

HPE 960GB SAS 12G Mixed Use SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD

HPE 960GB SAS 12G Mixed Use SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD - HP(日本ヒューレット・パッカード)
仕様Platform supported:HPE Storage Platforms、see QuickSpecs for more information、Workload:Mixed Use質量(kg)0.5(1.1 lb)高さ(mm)15種類HPE 960 GB、SATA、mixed use、solid state、small form factor drive in a Basic Carrier with a 3-year warranty消費電力(W)6.52外形寸法(cm)21.92×22.86×14.61(8.63×9×5.75 in)インターフェースSAS寿命書き込み数:5250耐久性DWPD(ドライブ書き込み/日):3プラグタイプホットプラグ対応キャリアBasic Carrier書込速度ランダム書き込み IOPS(4KiB、Q=16)=47000、最大ランダム書き込み IOPS(4KiB)=48000@Q4読込速度ランダム読み取り IOPS(4KiB、Q=16)=105000、最大ランダム読み取り IOPS(4KiB)=155000@Q32容量(GB)960搭載ドライブSFF内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72800168P40510-K21
オープン
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする