曜日別特売

HPE SATA 6G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD

HPE SATA 6G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD - HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE SATA 6G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD - HP(日本ヒューレット・パッカード)
仕様Platform supported:HPE Storage Platforms、see QuickSpecs for more information、Workload:Mixed Use質量(kg)0.5(1.1 lb)高さ(mm)7外形寸法(cm)21.92×22.86×14.61(8.63×9×5.75 in)インターフェースSATAプラグタイプホットプラグ対応キャリアBasic Carrier搭載ドライブSFF内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
消費電力(W)
寿命
耐久性
容量(TB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72800089P40504-K21HPE 1.92 TB、SATA、mixed use、solid state、small form factor drive in a Basic Carrier with a 3-year warranty4.1書き込み数:10000DWPD(ドライブ書き込み/日):3.051.92
オープン
339,800
373,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72800125P40505-K21HPE 3.84 TB、SATA、mixed use、solid state、small form factor drive in a Basic Carrier with a 3-year warranty4.39書き込み数:22000DWPD(ドライブ書き込み/日):33.84
オープン
669,800
736,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする